Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412190
Shaft seal BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412190
Rubix:d477471
Producator:BAFUD3X7 48 X 80 X 10 X 8 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40412190 SIMRIT - 40412190 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 48 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
