Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412192
Shaft seal BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412192
Rubix:d460863
Producator:40412192

Documente
Detalii produs : 40412192 SIMRIT - 40412192 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
