Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413672

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40413672
Rubix:393374
Producator:40413672
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40413672 - SIMERING 140X170X15 BAUMSL 72NBR902 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime15 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere