Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413744

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40413744
Rubix:60143
Producator:40413744
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 75*90*8 BA NBR 72 SIMERING - 75*90*8 BA NBR 72 SIMERING


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime8 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere