Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413890

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40413890
Rubix:d464167
Producator:40413890
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40413890 SIMRIT - SIMRIT 40413890 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere