Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49324565
Shaft seal BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49324565
Rubix:d462254
Producator:BA U2 13 X 26 X 7 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 49324565 SIMRIT - 49324565 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 13 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
