Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411046

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40411046
Rubix:d466273
Producator:40411046
brand logo

Rezumat tehnic

Diametrul interior18 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40411046 SIMRIT - SIMRIT 40411046 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior18 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime6 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere