Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412109

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40412109
Rubix:d462405
Producator:40412109
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40412109 SIMRIT - SIMRIT 40412109 SIMRIT


Shaft seal from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Shaft seal, material 72 NBR 902

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere