Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412933

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40412933
Rubix:d465627
Producator:40412933
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40412933 SIMRIT - 40412933 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior58 mm
Lățime8 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere