Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413529
Shaft seal BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413529
Rubix:d460927
Producator:40413529

Documente
Detalii produs : 40413529 SIMRIT - SIMRIT BAB SL 250X 420X 60 902 BAB SL 25
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere