Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 411235

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:411235
Rubix:d477661
Producator:411235
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 411235 SIMRIT - SIMRIT 40412911 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime12 mm
Materialfkm/fpm
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere