Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413043

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40413043
Rubix:d462263
Producator:40413043
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40413043 SIMRIT - SIMRIT BAU3SLX2 500X 800X 100 585 BAU3SLX2 50


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime10 mm
Materialfkm/fpm
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere