Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 35X72X12 CRSH12 R
Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:35X72X12 CRSH12 R
Rubix:d1290099
Producator:513100
EAN:7316572153956
Documente
Detalii produs : 35X72X12 CRSH12 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 35X72X12 CRSH12 R
Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. The seals have an outer covering of steel or elastomer, designed to fit the housing bore. The sealing lip is made of elastomer or thermoplastic for best sealing against the rotating shaft. A garter spring in the seal optimizes the sealing against the shaft.
Puncte forte
•Many variants
Easy installation
Easy installation
Aplicații
General industrial applications
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
