Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 44X65X10 CRSH13 R
Shaft Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:44X65X10 CRSH13 R
Rubix:d1266480
Producator:510948
EAN:7316572234976
Documente
Detalii produs : 44X65X10 CRSH13 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 44X65X10 CRSH13 R
Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. CRSH13 seals are designed with a double metal case, a sealing lip made of elastomer for best sealing against the rotating shaft. The seal also has a garter spring to optimize sealing against the shaft.
Puncte forte
•For oil or grease
With garter spring
Easy installation
With garter spring
Easy installation
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 49,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 44 mm |
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
