Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 120X145X12 CRW1 R
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:120X145X12 CRW1 R
Rubix:d1305076
Producator:522117
EAN:0085311036528

Detalii produs : 120X145X12 CRW1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 120X145X12 CRW1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 92,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
