Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 12363
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:12363
Rubix:d1315780
Producator:521870
EAN:0085311011006


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 44.5 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 12363 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 12363
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 44.5 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere