Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 12545
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:12545
Rubix:d1308980
Producator:521720
EAN:0085311011365


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 53.98 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 12545 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 12545
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 31.75 mm |
| Diametrul exterior | 53.98 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere