Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 15214
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:15214
Rubix:d1314436
Producator:520201
EAN:0085311015394


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 69.85 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
Detalii produs : 15214 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 15214
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 69.85 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere