Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 15707
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:15707
Rubix:d1282475
Producator:519935
EAN:0085311015943


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 39.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68.22 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
Detalii produs : 15707 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 15707
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 39.7 mm |
| Diametrul exterior | 68.22 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere