Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 21X35X7 CRW1 R
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:21X35X7 CRW1 R
Rubix:d1269147
Producator:517227
EAN:0085311006446

Detalii produs : 21X35X7 CRW1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 21X35X7 CRW1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 21 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
