Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 22X47X8 CRW1 R
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:22X47X8 CRW1 R
Rubix:d1294351
Producator:516747
EAN:0085311006675

Detalii produs : 22X47X8 CRW1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 22X47X8 CRW1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
