Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 30X62X7 CRW1 R
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:30X62X7 CRW1 R
Rubix:d1309083
Producator:514367
EAN:0085311010368

Detalii produs : 30X62X7 CRW1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 30X62X7 CRW1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
