Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 38X50X7 CRW1 V
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:38X50X7 CRW1 V
Rubix:d1314665
Producator:512543
EAN:0085311014298

Detalii produs : 38X50X7 CRW1 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 38X50X7 CRW1 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere