Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 46X68X8 CRW1 R
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:46X68X8 CRW1 R
Rubix:d1268231
Producator:510498
EAN:0085311019538

Detalii produs : 46X68X8 CRW1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 46X68X8 CRW1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 46 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
