Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 50X72X8 CRW1 V
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:50X72X8 CRW1 V
Rubix:d1289052
Producator:509833
EAN:0085311021845

Detalii produs : 50X72X8 CRW1 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 50X72X8 CRW1 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
