Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 58X85X8 CRW1 R
Shaft SEALING RING CRW1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:58X85X8 CRW1 R
Rubix:d1274828
Producator:508169
EAN:0085311025416

Detalii produs : 58X85X8 CRW1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 58X85X8 CRW1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 58 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
