Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 21164
Shaft SEALING RING CRWA1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:21164
Rubix:d1303797
Producator:517084
EAN:0085311023788


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 53.98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 76.2 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
Detalii produs : 21164 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 21164
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 53.98 mm |
| Diametrul exterior | 76.2 mm |
| Lățime | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere