Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 38X74X11 CRWA1 R
Shaft SEALING RING CRWA1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:38X74X11 CRWA1 R
Rubix:d1301891
Producator:512444
EAN:0085311014564

Detalii produs : 38X74X11 CRWA1 R SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 38X74X11 CRWA1 R
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 74 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
