Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 29887
Shaft SEALING RING CRWH1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:29887
Rubix:d1274635
Producator:514569
EAN:0085311029896


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 98.45 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
Detalii produs : 29887 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 29887
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 82,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 76.2 mm |
| Diametrul exterior | 98.45 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere