Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 27471
Shaft SEALING RING CRWHA1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:27471
Rubix:d1294359
Producator:515072
EAN:0085311028547


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 98.45 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
Detalii produs : 27471 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 27471
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 69.85 mm |
| Diametrul exterior | 98.45 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură dublă de armătură metalică cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere