Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 79961
Shaft sealing ring CRWHA1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:79961
Rubix:d1313710
Producator:505516
EAN:0085311039994


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 228.6 mm |
| Lățime | 15.88 mm |
Detalii produs : 79961 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 79961
Shaft sealing ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 98,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 203.2 mm |
| Diametrul exterior | 228.6 mm |
| Lățime | 15.88 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură dublă de armătură metalică cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere