Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 135X170X12 HMS5 RG
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:135X170X12 HMS5 RG
Rubix:d1316107
Producator:521309
EAN:7316572553596

Detalii produs : 135X170X12 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 135X170X12 HMS5 RG
Oil seal SKF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 135 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
