Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 160X190X15 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:160X190X15 HMS5 V
Rubix:d1257320
Producator:519717
EAN:7316572392492

Detalii produs : 160X190X15 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 160X190X15 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 212,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere