Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 16X32X7 HMS5 RG
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:16X32X7 HMS5 RG
Rubix:d1267506
Producator:519751
EAN:7316572548578

Detalii produs : 16X32X7 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 16X32X7 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 16 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere