Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 20X30X5 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:20X30X5 HMS5 V
Rubix:d1294331
Producator:517723
EAN:7316572269916

Detalii produs : 20X30X5 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 20X30X5 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
