Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 210X240X15 HMS5 RG
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:210X240X15 HMS5 RG
Rubix:d1310864
Producator:517207
EAN:7316572553886

Detalii produs : 210X240X15 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 210X240X15 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 253,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 210 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
