Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 30X40X7 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:30X40X7 HMS5 V
Rubix:d1278966
Producator:514506
EAN:7316572032619

Detalii produs : 30X40X7 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 30X40X7 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
