Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 30X52X8 HMS5 RG
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:30X52X8 HMS5 RG
Rubix:d1254016
Producator:514399
EAN:7316572273715

Detalii produs : 30X52X8 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 30X52X8 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere