Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 38X58X10 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:38X58X10 HMS5 V
Rubix:d1257270
Producator:512490
EAN:7316572033654

Detalii produs : 38X58X10 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 38X58X10 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
