Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 45X62X7 HMS5 V
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:45X62X7 HMS5 V
Rubix:d1296935
Producator:510797
EAN:7316572545034

Detalii produs : 45X62X7 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 45X62X7 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
