Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 80X95X10 HMS5 RG
Shaft SEALING RING HMS5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:80X95X10 HMS5 RG
Rubix:d1285535
Producator:505335
EAN:7316572552650

Detalii produs : 80X95X10 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 80X95X10 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
