Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 100X120X10 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:100X120X10 HMSA10 V
Rubix:d1283486
Producator:523392
EAN:7316572547229

Detalii produs : 100X120X10 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 100X120X10 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 72,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere