Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 20X52X7 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:20X52X7 HMSA10 V
Rubix:d1294350
Producator:517597
EAN:7316572544303

Detalii produs : 20X52X7 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 20X52X7 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
