Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 24X40X7 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:24X40X7 HMSA10 V
Rubix:d1294353
Producator:516141
EAN:7316572543214

Detalii produs : 24X40X7 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 24X40X7 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 24 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere