Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 25X52X8 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:25X52X8 HMSA10 RG
Rubix:d1272707
Producator:515730
EAN:7316572272022

Detalii produs : 25X52X8 HMSA10 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 25X52X8 HMSA10 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
