Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 35X56X10 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:35X56X10 HMSA10 V
Rubix:d1268221
Producator:513152
EAN:7316572544631

Detalii produs : 35X56X10 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 35X56X10 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 56 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
