Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 36X47X7 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:36X47X7 HMSA10 RG
Rubix:d1302973
Producator:512919
EAN:7316572033500

Detalii produs : 36X47X7 HMSA10 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 36X47X7 HMSA10 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 36 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
