Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 45X85X10 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:45X85X10 HMSA10 V
Rubix:d1304128
Producator:510707
EAN:7316572546314

Detalii produs : 45X85X10 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 45X85X10 HMSA10 V
Oil seal SKF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere