Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 52X63X8 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:52X63X8 HMSA10 RG
Rubix:d1272718
Producator:509501
EAN:7316572551189

Detalii produs : 52X63X8 HMSA10 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 52X63X8 HMSA10 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 52 mm |
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
