Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 52X72X8 HMSA10 V
Shaft SEALING RING HMSA10
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:52X72X8 HMSA10 V
Rubix:d1270673
Producator:509470
EAN:7316572034750

Detalii produs : 52X72X8 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 52X72X8 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 52 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
